6073 4.000 6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理 グーリング 82574156

代表画像

6073 4.000 6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理 グーリング 82574156
6073 4.000 6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理 グーリング 82574156

6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
全長(mm)【OAL】220
【OAL】220
【OAL】201
【OAL】154
【OAL】412
【OAL】294
【OAL】297
【OAL】347
【OAL】470
【OAL】409
【OAL】132
【OAL】279
【OAL】435
【OAL】198
【OAL】272
【OAL】245
【OAL】375
【OAL】486
【OAL】358
【OAL】442
【OAL】392
【OAL】149
【OAL】316
【OAL】464
【OAL】166
【OAL】504
【OAL】176
【OAL】251
【OAL】314
【OAL】487
【OAL】507
【OAL】184
【OAL】390
【OAL】369
【OAL】453
【OAL】262
【OAL】219
【OAL】341
内容量1本注文コード82574156品番6073 4.000
参考基準価格(税別)¥71,420販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金。
トラスコ品番
712-8710
全長(mm)
【OAL】220
シャンク長ls(mm)
28
切削径(Φmm)
【DC】4
フルート長(mm)
【LCF】189
材質
超硬
刃径公差(mm)
h5
接続径(Φmm)
【DCON】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする