曜日別特売
6061 15.030 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82574357

代表画像

6061 15.030 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82574357
6061 15.030 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82574357

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】1030
トラスコ品番
710-9006
注文コード
82574357
品番
6061 15.030
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9006
全長(mm)
【OAL】1030
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】15.031
フルート長(mm)
【LCF】969
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする