6061 3.920 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82575030

代表画像

6061 3.920 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82575030
6061 3.920 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82575030

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】310
トラスコ品番
710-8977
注文コード
82575030
品番
6061 3.920
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-8977
全長(mm)
【OAL】310
シャンク長ls(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】3.919
フルート長(mm)
【LCF】265
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする