代表画像
グーリング
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】955
トラスコ品番
710-9015
注文コード
82577105
品番
6061 13.950
参考基準価格(税別)
¥55,190
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9015
全長(mm)
【OAL】955
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】13.95
フルート長(mm)
【LCF】900
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】20