代表画像
グーリング
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】980
トラスコ品番
710-9048
注文コード
82578049
品番
6061 14.240
参考基準価格(税別)
¥55,810
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9048
全長(mm)
【OAL】980
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】14.238
フルート長(mm)
【LCF】919
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】25