6060 6.450 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82578076

代表画像

6060 6.450 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82578076
6060 6.450 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82578076

6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】480
トラスコ品番
711-0547
注文コード
82578076
品番
6060 6.450
参考基準価格(税別)¥28,760販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
711-0547
全長(mm)
【OAL】480
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】6.45
フルート長(mm)
【LCF】425
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする