6061 4.450 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82582258

代表画像

6061 4.450 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82582258
6061 4.450 6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート グーリング 82582258

6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】345
トラスコ品番
710-9054
注文コード
82582258
品番
6061 4.450
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
710-9054
全長(mm)
【OAL】345
シャンク長ls(mm)
45
切削径(Φmm)
4.45
フルート長(mm)
【LCF】295
材質
超硬
接続径(Φmm)
【DCON】12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする