曜日別特売
6060 4.450 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82584559

代表画像

6060 4.450 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82584559
6060 4.450 6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理 グーリング 82584559

6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】345
トラスコ品番
710-9009
適合被削材種
TiNコート
注文コード
82584559
品番
6060 4.450
参考基準価格(税別)¥25,420販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
アルミ、非鉄金属。
トラスコ品番
710-9009
全長(mm)
【OAL】345
シャンク長ls(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】4.45
フルート長(mm)
【LCF】295
材質
超硬
適合被削材種
TiNコート
接続径(Φmm)
【DCON】12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする