ドレンプラグソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82586510
品番
4110M-14
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ドレンプラグなどの4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。

トラスコ品番
694-6165
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
32
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする