曜日別特売
MPB-TN600-B 樹脂製台車 ルートバン用天板 TRUSCO 82589800

樹脂製台車 ルートバン用天板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82589800
品番
MPB-TN600-B
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ルートバン用の天板です。

トラスコ品番
430-8883
材質
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
長さ(mm)
615
幅(mm)
415
注意
※運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする