曜日別特売
TRS25-A 腰袋 TRUSCO 82590360

使用例画像2

TRS25-A 腰袋 TRUSCO 82590360
TRS25-A 腰袋 TRUSCO 82590360
TRS25-A 腰袋 TRUSCO 82590360

腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
形状店舗ケース
内容量1個注文コード82590360品番TRS25-A
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。

用途
DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。
トラスコ品番
710-0862
形状
店舗ケース
幅(mm)
135
高さ(mm)
235
奥行(mm)
45
材質
本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革
色
ブラック
ベルト通し幅(mm)
約75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする