曜日別特売
TRS20-A 腰袋 TRUSCO 82590755

使用例画像2

TRS20-A 腰袋 TRUSCO 82590755
TRS20-A 腰袋 TRUSCO 82590755
TRS20-A 腰袋 TRUSCO 82590755

腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
形状コンベックス・小物ケース
内容量1個注文コード82590755品番TRS20-A
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。

用途
DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。
トラスコ品番
710-0858
形状
コンベックス・小物ケース
幅(mm)
110
高さ(mm)
185
奥行(mm)
65
材質
本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革
色
ブラック
ベルト通し幅(mm)
約75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする