※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
エコランドラティス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
82596319
品番
WL-318/6S
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エコランドシリーズの格子ラティスセットです。お庭の目隠しや間仕切りに。
用途
お庭の目隠しや間仕切り、フェンスとして。
幅(mm)
300
高さ(mm)
1800
材質
天然木
色
ナチュラル
奥行(mm)
35
注意
※天然木を使用しているため、サイズ・色調に個体差があります。