WL-618/5S エコランドラティス タカショー 82596328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL-618/5S エコランドラティス タカショー 82596328
WL-618/5S エコランドラティス タカショー 82596328

エコランドラティス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
82596328
品番
WL-618/5S
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

エコランドシリーズの格子ラティスセットです。お庭の目隠しや間仕切りに。

用途
お庭の目隠しや間仕切り、フェンスとして。
幅(mm)
600
高さ(mm)
1800
材質
天然木
色
ナチュラル
奥行(mm)
35
注意
※天然木を使用しているため、サイズ・色調に個体差があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする