代表画像
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さS・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
4.92
トラスコ品番
717-6888
注文コード
82604335
品番
LDMT170408R-D51 WPP35G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
トラスコ品番
717-6888
切刃長さl(mm)
17.24
厚さS(mm)
4.92
最大切込み(mm)
(APMX)16
ワイパー刃幅(mm)
1.6
適合被削材種
鉄・鋳物
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応