LDMT170408R-F57 WPP35G ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター 82604676

代表画像

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は厚さS・トラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
4.92
トラスコ品番
717-6884
注文コード
82604676
品番
LDMT170408R-F57 WPP35G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。

トラスコ品番
717-6884
切刃長さl(mm)
17.24
厚さS(mm)
4.92
最大切込み(mm)
(APMX)16
ワイパー刃幅(mm)
1.6
適合被削材種
鉄・鋳物
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする