曜日別特売
U-625 TOOLS 円形オービタルサンダー U TOOLS 82604965

使用例画像1

TOOLS 円形オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ペーパー径(Φmm)125
内容量1台注文コード82604965品番U-625
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

小型軽量で低振動です。
取り回しが抜群です。

用途
金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。
トラスコ品番
278-1217
全長(mm)
172
パッドサイズ(mm)
123
ペーパー径(Φmm)
125
付属品
スピコン
高さ(mm)
75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.34
排気口
後方
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用ペーパー
マジックシートタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする