曜日別特売
007228712 ギザワクカード HEIKO 82605507

ギザワクカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1束(50枚)
注文コード
82605507
品番
007228712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

ギザワク柄で目を引き付けるショーカードです。
ピンク・グリーン・ミズ色の3種類があり、サイズも豊富です。

トラスコ品番
339-3091
材質
ケント紙
縦(mm)
40
横(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする