曜日別特売

超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82606155
品番
C-5770
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

超硬ロングホルソーSHPタイプ14Φ~55Φ用センタードリルです。
刃先にコバルトハイスを使用しています。

トラスコ品番
161-7612
適合機種
SHP14~55
材質
刃部:コバルトハイス
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする