曜日別特売

TPXRチューブコネクターテーパータイプT型 中 (10個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
82606180
品番
03550
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

TPX製、T型のチューブコネクターです。
優れた耐薬品性、耐熱性、耐久性です。
耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能です。
透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。
適用チューブ内径は3~10Φで選択しやすくなっています。

用途
チューブ同士の接続に。
トラスコ品番
557-6741
材質
TPX(ポリメチルペンテン)
全長(mm)
約78.2
呼称
中
適合チューブ内径(Φmm)
5~8Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする