カラ-チェック現像剤 FD-NE5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82606661
品番
FDNE5
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

不燃性タイプの現像剤です。
火災、爆発の危険性のある場所で使用します。
溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。

トラスコ品番
347-0805
色
白
容量(mL)
404
種類
液:現像
分類
消防法:非該当
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする