散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース ゴルフアルファ アルミ製町野式金具付(アルミ加締)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82606837
品番
01GLA5020A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。
金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。

トラスコ品番
428-2921
長さ(m)
20
呼び径
50A
使用圧力(MPa)
1.3
注意
※ホースと金具の接続部表記は『線巻き』は銅線ワイヤー巻。
※『加締め』はアルミリング締めとなります。
※サイズによっては画像とはホース幅やホース長さが異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする