曜日別特売
688AZZ ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ NSK(日本精工) 82606889

寸法図画像

ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82606889
品番
688AZZ
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。
摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。
内径が9mm以下の超小型で高精度なベアリングです。
高速性及び防じん性に優れています。

用途
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
トラスコ品番
709-2963
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
幅(mm)
5
外径(Φmm)
16
精度
軸受:JIS B 1514
内径d(Φmm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする