U TOOLS
TOOLS 円形オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ペーパー径(Φmm)
75
125
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82607336
品番
U-623
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
小型軽量で低振動です。
取り回しが抜群です。
用途
金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。
トラスコ品番
278-1383
全長(mm)
145
パッドサイズ(mm)
72
ペーパー径(Φmm)
75
付属品
スピコン
高さ(mm)
75
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
排気口
後方
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用ペーパー
マジックシートタイプ