デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
”モリコート[[R上]]PD-930潤滑剤”(フッ素オイル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
82607625
品番
PD-930M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。
即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがありません。
オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。
ディッピング・刷毛塗りに適します。
有効成分:9.4%
用途
音響機器、精密機器、光学機器。
ゴム部分の潤滑。
キシミ音の防止。
トラスコ品番
699-6535
材質
主成分:フッ素系溶剤、フッ素系樹脂、フッ素系オイル
色
白
使用温度範囲(℃)
-65~150
容量(kg)
1
容器仕様
缶
危険物の類別
非危険物