Minimo
フェルトバフ アドバンス エクストラソフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
20
10
13
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
82608761
品番
GA2310-2XS
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
かつてない柔軟性をもち、余計なキズをつけないです。
極限まで柔らかく仕上げたバフです。
非常にソフトで被研磨材料へのなじみが良く、仕上げ研磨に適しています。
トラスコ品番
709-4333
幅(mm)
20
全長(mm)
55
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
20
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラソフト