日本精器
熱風ヒータAタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82609226
品番
BN-SJD440-E-200-A-SC
参考基準価格(税別)
¥44,910
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
261-0257
接続口径
R1/8
電源(V)
単相200
消費電力(W)
440
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.6
空気流量(L/min)
10~180
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。