代表画像
ビックス
スライドリングマグネットビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
100
100
150
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82610048
品番
B35HD2100-SRM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
強力なマグネットでネジを確実に吸着します。
ネジの斜め締めや脱落防止で作業効率の改善に効果的です。
スライド機構によりNo.2の様々なネジにも対応します。
用途
狭い場所の組立作業に。
トラスコ品番
729-4473
全長(mm)
100
材質
特殊合金鋼
先端
マグネット:有(ホルダー付)
シャンク径(Φmm)
6.35
硬さ
H
刃先
[[+]]2
ボール(mm)
溝:9