近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R1-ER2S2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610905 品番ZRB-20A-R1-ER2S2
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ラック式で、エアーリークをカット。
ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。
同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。
取付が2方向から可能な通し穴。
本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。

サイズ20A シリーズZRB 本体質量(g)356 センサーER2×2個 許容運動エネルギー(J)0.0307 シリンダー径(Φmm)20×2 許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5 反転トルク(N・m)理論値:3.40×P 旋回トルク(N・m)1.7 旋回角度(°)90 許容ラジアル荷重(N)Fr:59 駆動源(MPa)0.15〜0.7 許容モーメント荷重(N・m)M:1.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする