曜日別特売
ZRB-25A-R1-ET2S2 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ET2S2 近藤製作所 82611386

近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ET2S2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード82611386品番ZRB-25A-R1-ET2S2
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ラック式で、エアーリークをカット。
ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。
同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。
取付が2方向から可能な通し穴。
本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。

サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)572センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする