近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82611587
品番
RJG-0.5A
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ロボットの配線配管の絡みを防止。
ロボットに直接取付可能な固定ボルトを内蔵。
パラレルリンクロボットの高加速度に対応。(RJG-0.5A)
エア4本仕様、エアのみなので低価格。(RJG-5A)
本体質量(kg)
0.086
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
340
使用圧力範囲
エアポート:-100kPa〜0.7MPa
最小断面積(mm
2
)
エアポート:4(Φ2.3相当)
回路数
エアポート:2
回転抵抗(N・m)
0.1
可搬質量(kg)
0.5
許容モーメント荷重(N・m)
曲げ:4