ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)15 注文コード82617519 品番HLAG-12AS-GH-E17S1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,037
販売価格(税別)
28,215
この商品は動作ストロークなど72種類から選べます 他の種類を見る

ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。
大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。

シリーズHLAG 作動方式複動式 本体質量(g)175 繰返し精度(mm)±0.03 センサーE17×1個 大きさ12AS シリンダー径(Φmm)Φ12 内容積(cm3)【往復】1.69 最適把持力(N)20〜50 動作ストローク(mm)15 駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする