TIH 100M/230V インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ) 82619568

TIH 100M/230V インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ) 82619568
TIH 100M/230V インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ) 82619568
TIH 100M/230V インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ) 82619568
TIH 100M/230V インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ) 82619568

インダクションヒーター TIH

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82619568
品番
TIH 100M/230V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。
高精度な電流制御で温度上昇を制御します。
2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。
全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。
過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。
自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。

用途
120 kgまでの軸受加熱に。
60 kgまでの部品加熱に。
付属品
ヒーター本体、制御・表示パネル、温度プローブ、ヨーク(56x56x296mm、 28x28x296mm、 14x14x296mm)、耐熱グローブ
トラスコ品番
564-1751
幅(mm)
570
質量(kg)
最大軸受:120
高さ(mm)
350
奥行(mm)
230
電源(V)
230 (50/60Hz)
温度範囲(℃)
0-250
定格電流(A)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コンセントプラグの接続または交換が必要となります。
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする