B35HD2150-SRM スライドリングマグネットビット ビックス 82621257

代表画像

B35HD2150-SRM スライドリングマグネットビット ビックス 82621257
B35HD2150-SRM スライドリングマグネットビット ビックス 82621257
B35HD2150-SRM スライドリングマグネットビット ビックス 82621257

スライドリングマグネットビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)150
内容量1箱(10本)注文コード82621257品番B35HD2150-SRM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

強力なマグネットでネジを確実に吸着します。
ネジの斜め締めや脱落防止で作業効率の改善に効果的です。
スライド機構によりNo.2の様々なネジにも対応します。

用途
狭い場所の組立作業に。
トラスコ品番
729-4474
全長(mm)
150
材質
特殊合金鋼
先端
マグネット:有(ホルダー付)
シャンク径(Φmm)
6.35
硬さ
H
刃先
[[+]]2
ボール(mm)
溝:9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする