HS-8-4S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S 福井金属工芸 82622246

HS-8-4S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S 福井金属工芸 82622246
HS-8-4S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S 福井金属工芸 82622246
HS-8-4S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S 福井金属工芸 82622246
HS-8-4S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S 福井金属工芸 82622246

石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82622246
品番
HS-8-4S
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

壁から浮かせて展示できます。
細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。

仕様
各4個(化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース)、ナイロンワッシャー:8枚
トラスコ品番
704-5561
材質
化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン
適合釘
石膏釘:16本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする