曜日別特売
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655

代表画像

DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655
DSHI083U ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン 82623655

ダイヤモンドヤスリ S-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82623655
品番
DSHI083U
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
852-8875
材質
炭素工具鋼
形状
ウス平(幅)6.5×(厚さ)0.8
幅(mm)
6.5
粒度
300
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
180
タイプ
8本組
刃長(mm)
50
柄の形状
丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする