曜日別特売
7010943 丸玉用替ラッチ 60ミリ 7010943 BAUHAUS(マツ六) 82628598

丸玉用替ラッチ 60ミリ 7010943

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82628598
品番
7010943
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

バックセット60ミリの替ラッチ商品です。
丸玉用替ラッチです。

トラスコ品番
717-3048
材質
亜鉛ダイキャスト
シルバー
サイズ
フロント:22.5×57
タイプ
錠:丸玉
バックセット(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする