曜日別特売
GA2305-2XS フェルトバフ アドバンス エクストラソフト Minimo 82631328

使用例画像1

GA2305-2XS フェルトバフ アドバンス エクストラソフト Minimo 82631328
GA2305-2XS フェルトバフ アドバンス エクストラソフト Minimo 82631328
GA2305-2XS フェルトバフ アドバンス エクストラソフト Minimo 82631328

フェルトバフ アドバンス エクストラソフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)10
内容量1パック(10本)注文コード82631328品番GA2305-2XS
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

かつてない柔軟性をもち、余計なキズをつけないです。
極限まで柔らかく仕上げたバフです。
非常にソフトで被研磨材料へのなじみが良く、仕上げ研磨に適しています。

トラスコ品番
709-4339
幅(mm)
15
全長(mm)
50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
10
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラソフト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする