日平機器
自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82632570
品番
LB-622B
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ダスト吹き返しを防ぎます。
圧力増量パワーノズル付属です。
LB-622エアーガン大流量タイプ用のブローバックを防ぐシールドセットです。
トラスコ品番
710-1446
セット内容
シールド、ロングノズル、パワーノズル
色
青
径(Φmm)
シールド:115
ノズル長(mm)
210