アスコ
アスコの 冷房用品
アスコの 小型扇風機
アスコの 携帯用扇風機
マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82635176
品番
KF-01(K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
商品タイプ
マスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71.4×33.5×18.5
色
黒
バッテリー容量(mAh)
1400
充電電圧(V)
DC5/106mA
消費電力(W)
0.5
付属品
USBケーブル
用途
マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません