HS-8-6S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S 福井金属工芸 82635896

HS-8-6S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S 福井金属工芸 82635896
HS-8-6S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S 福井金属工芸 82635896
HS-8-6S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S 福井金属工芸 82635896
HS-8-6S 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S 福井金属工芸 82635896

石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82635896
品番
HS-8-6S
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

壁から浮かせて展示できます。
細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。

仕様
化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚
トラスコ品番
704-5406
材質
化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン
適合釘
石膏釘:16本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする