SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515

SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515
SUG-OC-53-XD カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業) 82637515

カーペットマスターSUG-OC-53-XD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82637515
品番
SUG-OC-53-XD
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪回転部分はボールベアリング方式です。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。

用途
オフィス用チェア(カーペット向き)、病院用キャスター、点滴スタンド、保育器、幼児用ベッド。
トラスコ品番
131-9634
材質
車輪:D/特殊クロロプレンゴム
車輪幅(mm)
25.4
取付高H(mm)
100
許容荷重(daN)
45
車輪径D(Φmm)
76.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※車輪は特殊クロロプレンゴムです。
※取り付けには別売の専用ポリアミド製ソケットが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする