S194 グラシアス ゴールド アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ) 82640663 S194 グラシアス ゴールド アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ) 82640663 S194 グラシアス ゴールド アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ) 82640663

グラシアス ゴールド アイアンリムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード82640663 品番S194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場!
垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。
ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。
また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。
ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。
車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201 質量(g)482 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする