ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)30 注文コード82647068 品番HKGJ-40MS-E40S1
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥88,930
販売価格(税別)
80,845
この商品は動作ストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHKGJ 作動方式複動式 本体質量(kg)2.05 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE40×1個 大きさ40MS シリンダー径(Φmm)Φ40 ロッド径(Φmm)Φ20 内容積(cm3)【往復】49.5 最適把持力(N)350〜600 動作ストローク(mm)30 駆動源(MPa)【エアー】0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする