RBS25SRG/P40 レールブレーキ(スプリング保持形)P40 旭精工 82652546

※使用例

レールブレーキ(スプリング保持形)P40

商品レビューを投稿する
21日以内出荷21日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)34注文コード82652546品番RBS25SRG/P40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スプリング保持、エア解放
Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止
継ぎ仕様のレールに使用可
非常時の緊急停止
ローバックラッシ
摩擦板の交換可能
ワンタッチ継手付(Φ4)
複数取付可
追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)

付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当質量(kg)0.84サイズ25タイプ標準仕様寸法L(mm)43.7寸法H(mm)30寸法A(mm)18寸法D(mm)30寸法B(mm)34寸法C(mm)27.5寸法P(mm)24.5空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法M(mm)85寸法N(mm)23寸法J(mm)36寸法G(mm)14.7寸法K(mm)70公差(mm)【N寸法】-0.05~0寸法F1(mm)(サイズ×ピッチ)M8×1.25適合レールTHK焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)配管ネジ径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4ねじ深さ(mm)(F1)9
関連資料:(0.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする