OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用フロント(前)
前カゴ ATB・クロスバイク用バスケット ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82660805
品番
FB-022X-L
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)
簡単脱着で使い勝って自由自在
ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×220(内寸)
色
ブラック
適合ハンドル径(Φmm)
31.8
容量(L)
約13
耐荷重(kg)
3
幅(mm)
目安:350
高さ(mm)
190
奥行(mm)
270(※取り付け部除く)