OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用フロント(前)
Camily トートバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82660866
品番
CTC-002
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
バスケットに入りきらない荷物もしっかり入る容量約35L のCamily サイクルトレーラー専用のトートバッグ。お店の中に持ち込みやすいサイズなので毎日のお買い物でも活躍します。
色
グレー
容量(L)
Voume:約35
幅(mm)
350
高さ(mm)
560
奥行(mm)
240