※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(4枚)
適合メーカーAUDI
主な適合車種アウディ A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro
注文コード82665696
品番T2093J
参考基準価格(税別)¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・内容量など162種類から選べます
他の種類を見る
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。
純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。
ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。
ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。
ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。
軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。
ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色
※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物
※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。
シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。
さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。
シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。
その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。
これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。
コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。
ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。
※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。
耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。
防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。