ジェットブラック(131531) ホイールクーラー60QT コールマンジャパン 82667351

ジェットブラック(131531) ホイールクーラー60QT コールマンジャパン 82667351
ジェットブラック(131531) ホイールクーラー60QT コールマンジャパン 82667351

ホイールクーラー60QT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82667351
品番
ジェットブラック(131531)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

保冷力約3日、約56Lの大容量。ホイールとハンドル付きで移動が便利なクーラー
環境にやさしいサーモオゾンインサレーション
綺麗にしやすいイージークリーントップ
移動しやすいテレスコーピングハンドル、ホイール付き
カップホルダー
ドレイン付き
蓋耐荷重約100kg

材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン
質量(kg)
約6.5
色
ジェットブラック
サイズ
約58×46×45(h)cm、ハンドル収納時/約58×46×106(h)cm
容量
約56L
耐荷重(kg)
蓋:約100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする