ホイールクーラー60QT
保冷力約3日、約56Lの大容量。ホイールとハンドル付きで移動が便利なクーラー
環境にやさしいサーモオゾンインサレーション
綺麗にしやすいイージークリーントップ
移動しやすいテレスコーピングハンドル、ホイール付き
カップホルダー
ドレイン付き
蓋耐荷重約100kg
- 材質
- ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン
- 質量(kg)
- 約6.5
- 色
- ジェットブラック
- サイズ
- 約58×46×45(h)cm、ハンドル収納時/約58×46×106(h)cm
- 容量
- 約56L
- 耐荷重(kg)
- 蓋:約100
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,591/税込¥1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,164/税込¥2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ
























